入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 0.2A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 0.2A |
直径 | 0.41 " |
フレーム型 | ATMR |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズクラス | クラスCC |
長さ | 1.5 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 即効性の |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ATMR1 | 1A | - | ¥2,241 | ||
ATMR1 / 10 | 0.1A | - | ¥2,241 | ||
ATMR1 / 2 | 0.5A | - | ¥2,241 | ||
ATMR1 / 8 | 0.125A | 0.125A | ¥2,491 | ||
ATMR10 | 10A | - | ¥2,241 | ||
ATMR1-1 / 2 | 1.5A | - | ¥2,241 | ||
ATMR1-1 / 4 | 1.25A | 1.25A | ¥2,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。