MERSEN FERRAZ A70Q70-4IL 半導体、高速、700V、70A、aR クラス
アイテム:CH4VWQ
モデル:A70Q70-4IL
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 700V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 70A |
直径 | 1.22 " |
長さ | 4.37 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船高(cm) | 8.41 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 13.18 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A70Q100-4 | 100A | 1.22 " | 4.37 " | ¥29,176 | |
A70Q100-4IL | 100A | 1.22 " | 4.37 " | - | 見積依頼
|
A70Q125-4 | 125A | 1.5 " | 5.09 " | ¥33,589 | |
A70Q125-4IL | 125A | 1.5 " | 5.09 " | - | 見積依頼
|
A70Q150-4 | 150A | 1.5 " | 5.09 " | ¥40,128 | |
A70Q150-4IL | 150A | 1.5 " | 5.09 " | - | 見積依頼
|
A70Q175-4 | 175A | 1.5 " | 5.09 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。