MERSEN FERRAZ A6Y80-4 電流制限ヒューズ、600V、80A、タイプ 4、ブレードマウント
アイテム:CH4VQW
モデル:A6Y80-4
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 80A |
直径 | 1" |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
長さ | 7.88 " |
取り付け | クリップ |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 3.51 |
船幅(cm) | 16.92 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。