入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 90A |
ボディ材質 | ポリチューブ |
定格電流 | 90A |
直径 | 1.31 " |
フレーム型 | A6K |
ヒューズクラス | クラスRK1 |
長さ | 7.88 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 即効性の |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船の長さ(cm) | 20.02 |
船幅(cm) | 3.33 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。