MERSEN FERRAZ A6D350/600R 時間遅延ヒューズ、600V、350A、クラス RK1
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | ポリチューブ |
定格電流 | 350A |
直径 | 3.12 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズクラス | クラスRK1 |
長さ | 13.38 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 7.92 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 8.26 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。