MERSEN FERRAZ A6D175/400R 時間遅延ヒューズ、600V、175A、クラス RK1
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | ポリチューブ |
定格電流 | 175A |
直径 | 2.56 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズクラス | クラスRK1 |
長さ | 11.63 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 6.65 |
船幅(cm) | 6.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。