MERSEN FERRAZ A60X1000-128 半導体ヒューズ、高速、600V、1000A、aR クラス
アイテム:CH4VEV
モデル:A60X1000-128
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 1000A |
直径 | 3.5 " |
長さ | 4" |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A60x1000-128il | WYD | 1000A | 3.5 " | 4" | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A60X100-4 | WYD | 100A | 1" | 4.41 " | ボルト締め | ¥24,908 | ||
A60X100-4K | WYD | 100A | 1" | 5" | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A60X100-4TA | WYD | 100A | 1.41 " | 4.41 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A60X1-1 | ポリチューブ | 1A | 0.81 " | 5" | クリップ | - | 見積依頼
| |
A60X1200-128 | WYD | 1200A | 3.5 " | 4" | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A60X1200-128TA | WYD | 1200A | 3.5 " | 4" | ボルト締め | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。