入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 500V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 80A |
直径 | 1" |
長さ | 3.63 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.38 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|
A50QS100-4 | 100A | ¥7,183 | |
A50QS100-4IL | 100A | - | 見積依頼
|
A50QS100-4Y | 100A | ¥17,541 | |
A50QS80-4IL | 80A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。