MERSEN FERRAZ A50P30-1 半導体ヒューズ 高速 500V 30A aRクラス
アイテム:CH4UXA
モデル:A50P30-1
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 500V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 30A |
直径 | 0.56 " |
長さ | 2" |
取り付け | クリップ |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.42 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A50P1000-4 | 1000A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | ¥107,551 | ||
A50P1000-4TA | 1000A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | ¥107,551 | ||
A50P1000-4TI | 1000A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A50P10-1 | 10A | 0.56 " | 2" | クリップ | ¥6,627 | ||
A50P1200-4 | 1200A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A50P1200-4TA | 1200A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A50P1200-4TI | 1200A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。