MERSEN FERRAZ A30QS200-4TI 半導体ヒューズ、高速、300V、200A、aRクラス
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 300V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 200A |
直径 | 1.22 " |
長さ | 3.13 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.1 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A30QS1000-128 | 1000A | 3" | 2.59 " | - | 見積依頼
| |
A30QS1000-128IL | 1000A | 3.5 " | 2.59 " | - | 見積依頼
| |
A30QS100-4 | 100A | 1.22 " | 3.13 " | ¥17,213 | ||
A30QS100-4IL | 100A | 1.72 " | 3.13 " | - | 見積依頼
| |
A30QS100-4TI | 100A | 1.22 " | 3.13 " | - | 見積依頼
| |
A30QS1200-128 | 1200A | 3" | 2.59 " | - | 見積依頼
| |
A30QS1200-128IL | 1200A | 3.5 " | 2.59 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。