MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-2R ヒューズ、中電圧、5500V、2R、R 定格、DIN ストライカー
アイテム:CH4TGM
モデル:A055D1DSR0-2R
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 5500V |
ボディ材質 | WYD |
直径 | 2.88 " |
長さ | 20 " |
取り付け | クリップ |
速度 | R定格 |
船の重量(kg) | 5.91 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.33 |
船幅(cm) | 10.16 |
プロダクト | モデル | 取り付け | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A055D1DSR0-12R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
| |
A055D1DSR0-13R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
| |
A055D1DSR0-16R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
| |
A055D1DSR0-19R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
| |
A055D1DSR0-3R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
| |
A055D1DSR0-4R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
| |
A055D1DSR0-5R | クリップ | R定格 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。