MERSEN FERRAZ A055C2D0R0-600E ヒューズ、中電圧、5500V、600A、E 定格、マウントストライカー
アイテム:CH4TGG
Model: A055C2D0R0-600E
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 5500V |
ボディ材質 | ポリチューブ |
定格電流 | 600A |
高さ | 7.94 " |
長さ | 22.81 " |
取り付け | クリップロック |
速度 | E定格 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 13.51 |
船高(cm) | 7.92 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 20.32 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A055C1D0R0-100E | 100A | 16.81 " | - | 見積依頼
| |
A055C1D0R0-10E | 10A | 16.81 " | - | 見積依頼
| |
A055C1D0R0-125E | 125A | 16.81 " | - | 見積依頼
| |
A055C1D0R0-150E | 150A | 16.81 " | - | 見積依頼
| |
A055C1D0R0-15E | 15A | 16.81 " | - | 見積依頼
| |
A055C1D0R0-200E | 200A | 16.81 " | - | 見積依頼
| |
A055C1D0R0-20E | 20A | 16.81 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。