MERSEN FERRAZ A051B2DAR0-32R ヒューズ、中電圧、5080V、32R、R 定格、ボルトオンマウント
アイテム:CH4TED
モデル:A051B2DAR0-32R
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 5080V |
ボディ材質 | WYD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 7.63 " |
長さ | 19.25 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | R定格 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 10.87 |
船高(cm) | 7.92 |
船の長さ(cm) | 49.23 |
船幅(cm) | 19.35 |
プロダクト | モデル | 高さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A051B1DAR0-12R | 3.63 " | R定格 | - | 見積依頼
| |
A051B1DAR0-2R | 3.63 " | R定格 | - | 見積依頼
| |
A051B1DAR0-3R | 3.63 " | R定格 | - | 見積依頼
| |
A051B1DAR0-4R | 3.63 " | R定格 | - | 見積依頼
| |
A051B1DAR0-6R | 3.63 " | R定格 | - | 見積依頼
| |
A051B1DAR0-9R | 3.63 " | R定格 | - | 見積依頼
| |
A051B2DAR0-18R | 7.63 " | R定格 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。