MERSEN FERRAZ 9F60CEB025 ヒューズ、中電圧、2750V、25A、E 定格、フェルールマウントストライカー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 2750V |
ボディ材質 | エポキシ |
定格電流 | 25A |
直径 | 2" |
長さ | 11.18 " |
取り付け | クリップ |
速度 | E定格 |
船の重量(kg) | 1.23 |
船高(cm) | 7.32 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 6.99 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9F60CEB001 | 1A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
9F60CEB002 | 2A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
9F60CEB003 | 3A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
9F60CEB005 | 5A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
9F60CEB007 | 7A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
9F60CEB010 | 10A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
9F60CEB015 | 15A | 2" | 11.18 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。