MERSEN FERRAZ 9F60BDE905 ヒューズ 中電圧 8250V 0.5A PTタイプ フェルールマウント
アイテム:CH4RRJ
モデル:9F60BDE905
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 8250V |
ボディ材質 | エポキシ |
定格電流 | 0.5A |
直径 | 1.56 " |
長さ | 9.5 " |
取り付け | クリップ |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 5.56 |
船の長さ(cm) | 33.81 |
船幅(cm) | 5.38 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60AAA003 | 625V | エポキシ | 3A | 0.81 " | 4.63 " | - | 見積依頼
| |
9F60AAA005 | 625V | エポキシ | 5A | 0.81 " | 4.63 " | - | 見積依頼
| |
9F60AAA007 | 625V | エポキシ | 7A | 0.81 " | 4.63 " | - | 見積依頼
| |
9F60AAA010 | 625V | エポキシ | 10A | 0.81 " | 4.63 " | - | 見積依頼
| |
9F60AAB001 | 2750V | エポキシ | 1A | 0.81 " | 4.63 " | - | 見積依頼
| |
9F60AAB002 | 2750V | エポキシ | 2A | 0.81 " | 4.63 " | - | 見積依頼
| |
9F60BBB001 | 2750V | エポキシ | 1A | 1.56 " | 7.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。