入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズベース |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | フェノール |
定格電流 | 400A |
ヒューズクラス | クラスJ |
高さ | 3.75 " |
長さ | 8" |
最大。 ヒューズ定格 | 400A |
Number of Poles | 1ポール |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.68 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 定格電流 | 高さ | 長さ | 最大。 ヒューズ定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60300J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 加算器 | 1.5 " | - | 見積依頼
| |
60301J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 1ポール | 1.65 " | ¥4,668 | ||
60302J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 2ポール | 3.15 " | ¥7,591 | ||
60303J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 3ポール | 4.65 " | - | 見積依頼
| |
60310J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 加算器 | 1.5 " | - | 見積依頼
| |
60311J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 1ポール | 1.65 " | ¥2,690 | ||
60312J | GFPC | 30A | 2.12 " | 4" | 30A | 2ポール | 3.15 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。