入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズベース |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | GFPC |
定格電流 | 60A |
ヒューズクラス | クラスR |
高さ | 2" |
長さ | 7" |
最大。 ヒューズ定格 | 60A |
Number of Poles | 3ポール |
幅(Width) | 4.55 " |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 11.73 |
船の長さ(cm) | 25.7 |
船幅(cm) | 17.93 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 定格電流 | 高さ | 長さ | 最大。 ヒューズ定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 加算器 | 1.46 " | - | 見積依頼
| |
60306R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1ポール | 1.63 " | ¥3,692 | ||
60307R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2ポール | 3.09 " | ¥10,753 | ||
60308R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.56 " | ¥14,402 | ||
60315R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 加算器 | 1.46 " | - | 見積依頼
| |
60316R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1ポール | 1.63 " | - | 見積依頼
| |
60317R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 | 3.09 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。