Mersen Ferraz 60328sj | ヒューズベース、600v、30a、クラス J、3 極、錫メッキ、銅製圧力プレート | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MERSEN FERRAZ 60328SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J、3 極、錫メッキ、銅製圧力プレート | CH4RGX

MERSEN FERRAZ 60328SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J、3 極、錫メッキ、銅製圧力プレート

在庫あり
アイテム: CH4RGX モデル:60328SJ

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,648 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズベース
AC電圧定格600V
ボディ材質GFPC
定格電流30A
ヒューズクラスクラスJ
高さ2.2 "
長さ3.9 "
最大。 ヒューズ定格30A
Number of Poles3ポール
幅(Width)3.62 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.89
船高(cm)19.69
船の長さ(cm)15.57
船幅(cm)15.54

商品の詳細:

  • 強化クリップ付き

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流高さ長さ最大。 ヒューズ定格Number of Poles幅(Width)価格
MERSEN FERRAZ 60305SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4REH 60305SJ30A2.2 "3.9 "30A加算器1.16 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ 60306SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J、1 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4レム 60306SJ30A2.2 "3.9 "30A1ポール1.29 "¥3,692
MERSEN FERRAZ 60307SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J、2 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4RER 60307SJ30A2.2 "3.9 "30A2ポール2.45 "¥14,629
MERSEN FERRAZ 60308SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J 3 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4REW 60308SJ30A2.2 "3.9 "30A33.62 "¥13,303
MERSEN FERRAZ 60315SJヒューズベース、加算器、600V、30A、クラスJ、錫メッキ、銅ネジ| CH4RFH 60315SJ30A2.2 "3.9 "30A加算器1.16 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ 60316SJヒューズベース、600V、30A、クラスJ、1極、錫メッキ、銅ネジ| CH4RFM 60316SJ30A2.2 "3.9 "30A1ポール1.29 "¥4,449
MERSEN FERRAZ 60317SJヒューズベース、600V、30A、クラスJ、2極、錫メッキ、銅ネジ| CH4RFR 60317SJ30A2.2 "3.9 "30A2ポール2.45 "¥8,407

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ 60328SJ ヒューズベース、600V、30A、クラス J、3 極、錫メッキ、銅製圧力プレート
¥11,648 /単価