定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MERSEN FERRAZ 20313 ヒューズベース、250V、30A クラス H および K、3 極、錫メッキ、銅ネジ | CH4QRB

MERSEN FERRAZ 20313 ヒューズベース、250V、30A クラス H および K、3 極、錫メッキ、銅ネジ

在庫あり
アイテム: CH4QRB モデル:20313

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,995 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズベース
AC電圧定格250V
ボディ材質GFPC
定格電流30A
ヒューズクラスクラスH / K
高さ1.38 "
長さ3"
最大。 ヒューズ定格30A
Number of Poles3ポール
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)3.51
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質定格電流高さ長さ最大。 ヒューズ定格Number of Poles幅(Width)価格
MERSEN FERRAZ 20300 ヒューズベース、250V、30A、クラス H および K、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQL 20300GFPC30A1.38 "3"30A加算器0.91 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ 20301 ヒューズベース、250V、30A、クラス H/K、1 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQM 20301GFPC30A1.38 "3"30A11.25 "¥2,989
MERSEN FERRAZ 20302 ヒューズベース、250V、30A、クラス H および K、2 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQN 20302GFPC30A1.38 "3"30A22.03 "¥4,730
MERSEN FERRAZ 20303 ヒューズベース、250V、30A、クラス H および K、3 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQP 20303GFPC30A1.38 "3"30A33"¥7,008
MERSEN FERRAZ 20305 ヒューズベース、250V、30A クラス H および K、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQQ 20305GFPC30A1.38 "3"30A加算器0.91 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ 20306 ヒューズベース、250V、30A クラス H/K、1 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQT 20306GFPC30A1.38 "3"30A1ポール1.25 "¥3,217
MERSEN FERRAZ 20307 ヒューズベース、250V、30A クラス H および K、2 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH4QQV 20307GFPC30A1.38 "3"30A2ポール2.03 "¥8,180

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ 20313 ヒューズベース、250V、30A クラス H および K、3 極、錫メッキ、銅ネジ
¥3,995 /単価