入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
アタッチメントタイプ | 3タイプ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 2" |
グレード | 終了 |
グリット | 180 |
マックス。 RPM | 30,000 |
船の重量(kg) | 0.41 |
プロダクト | モデル | 研磨材 | アタッチメントタイプ | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399659 | 酸化アルミニウム | 2タイプ | ブラウン | 3" | 非常に細かい | 240 | 20,000 | 50 | ¥17,255 | 見積依頼
| |
69957399766 | 酸化アルミニウム | 1タイプ | ブラウン | 1.5 " | 粗い | 80 | 30,000 | 100 | ¥17,856 | 見積依頼
| |
69957399795 | 酸化アルミニウム | 1タイプ | ブラウン | 3" | 非常に細かい | 240 | 20,000 | 50 | ¥17,119 | 見積依頼
| |
69957399686 | 酸化アルミニウム | 3タイプ | ブラウン | 1" | 粗い | 80 | 40,000 | 100 | ¥10,805 | 見積依頼
| |
69957399696 | 酸化アルミニウム | 3タイプ | ブラウン | 1.5 " | 粗い | 50 | 30,000 | 100 | ¥17,782 | ||
69957399705 | 酸化アルミニウム | 3タイプ | ブラウン | 2" | 余分な粗い | 24 | 30,000 | 100 | ¥24,885 | ||
69957399637 | 酸化アルミニウム | 2タイプ | ブラウン | 2" | 余分な粗い | 24 | 30,000 | 100 | ¥26,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。