アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | アルミニウム |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 29タイプ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。