入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
アタッチメントタイプ | 3タイプ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
色 | マルーン |
ディスク径 | 3" |
グレード | 終了 |
グリット | 100 |
マックス。 RPM | 20,000 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 研磨タイプ | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399708 | コーティングされました | ブラウン | 2" | 粗い | 50 | 30,000 | ¥184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。