入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面調整ディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
取り付けシステム | TS |
アタッチメントタイプ | クイックチェンジ |
バッキング材 | ナイロン |
バッキングウェイト | X |
色 | マルーン |
ディスク径 | 3" |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 20,000 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | 色 | グレード | グリット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08834167823 | ブラック | 余分な粗い | 40 | ¥673 | ||
08834166319 | ブラウン | 粗い | 50 | ¥673 | ||
08834166321 | 青 | 非常に細かい | 150 | ¥673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。