入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
直径 | 3" |
フェイス幅 | 1" |
グレード | 終了 |
グリット | 180 |
マックス。 RPM | 20000 RPM |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
原産国 | フランス |
プロダクト | モデル | シャンクサイズ | 研磨タイプ | 直径 | シャンクタイプ | 幅(Width) | フェイス幅 | グレード | グリット | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834131921 | 1 / 4 " | 不織布 | 3" | ストレート | 1" | - | 終了 | 120 | 1 | ¥7,783 | ||
08834137511 | 1 / 8 " | コーティングされました | 1.187 " | ストレート | 3 / 8 " | - | M | 80 | 1 | ¥2,397 | ||
08834131823 | 1 / 8 " | コーティングされました | 3 / 8 " | ストレート | - | 3 / 8 " | M | 120 | 1 | ¥1,389 | ||
08834133004 | 1 / 4 " | コーティングされました | 2" | ねじ付き | - | 1 / 2 " | 終了 | 180 | 1 | ¥2,520 | ||
08834131011 | 1 / 4 " | コーティングされました | 1" | ねじ付き | - | 1" | 終了 | 180 | 1 | ¥1,360 | ||
08834132008 | 1 / 4 " | コーティングされました | 1.625 " | ねじ付き | - | 1 / 2 " | 粗い | 60 | 1 | ¥2,352 | ||
08834131592 | 1 / 4 " | コーティングされました | 2" | ねじ付き | - | 1" | M | 120 | 1 | ¥233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。