入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 0 |
ANSIカットグラム | 0 |
ANSIパンクチャーニュートン | 0 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 2 |
バックマテリアル | PVC |
コーティング範囲 | 手のひら/指 |
塗装仕上げ | ラフ |
コーティング材料 | PVC |
色 | イエロー/ブラック |
カフ | ガントレット |
カット | ガン |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | PVC |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 10 |
ハンド | 右左 |
ナックルパディング素材 | PVC |
長さ | 14 " |
ライナー材料 | ダイニーマ(R) |
手のひら素材 | PVC |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | L |
ステッチ素材 | ダイニーマ(R) |
推奨使用環境 | 油性の |
親指のスタイル | 翼 |
重量 | ヘビー |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 6116106500 |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
N6464M | M | ¥6,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。