アイテム価格 | 電圧検出器 |
可聴アラート | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
表示 | 可聴および視覚 |
長さ | 7" |
安全性評価 | CATIII 1000V |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
電圧範囲 | 100から600 VACへ |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。