アイテム価格 | 変圧器回転比テスター |
正確さ | +/- 0.1〜0.25%範囲に依存 |
オートパワーオフ | 有り |
校正頻度 | 55 Hz |
ディスプレイ | LCD |
動作温度 範囲 | -5〜130度F |
電源 | AA電池 |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。