MEGGER PAT450-US ポータブル アプライアンス テスター Qvga 10 ~ 25a
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
アイテム価格 | ポータブルアプライアンステスター |
電流範囲 | 10〜25A |
ディスプレイ | QVGA |
絶縁抵抗範囲 | 0から99.99M |
措置 | 接着試験、導通、絶縁抵抗、漏れ電流 |
電源 | 120 VAC、60 Hz |
抵抗範囲 | 0〜19.99 |
船の重量(kg) | 8.03 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 電流範囲 | 絶縁抵抗範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PAT320-米国 | 10、25、200mA | 99Mオーム | ¥586,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。