アイテム価格 | ACおよび手回しメガオーム計 |
ディスプレイ | アナログ |
絶縁抵抗範囲 | 0.1〜2000Mオーム |
ライブ回路検出 | 0〜600VAC |
出力テスト電圧 | DC100/250/500/1000V |
抵抗範囲 | 0.1から5000オーム |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。