入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池式メガオーム計 |
正確さ | +/- 3%+ /-2桁 |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | デジタルLCD |
絶縁抵抗範囲 | 10Kから1000Mオーム |
ライブ回路検出 | 0〜600VAC / DC |
出力テスト電圧 | 250/500/1000VDC |
電源 | (6)単三電池 |
抵抗範囲 | 0から100オーム |
安全性評価 | CATIII 600V |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 絶縁抵抗範囲 | 出力テスト電圧 | 電源 | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIT310 | +/- 3%+ /-2桁 | デジタルLCD | 10Kから1000Mオーム | 250/500/1000VDC | (8)単三電池 | CAT III 600V、CAT IV 300V | ¥183,472 | ||
MIT330-JA | +/- 3%+ /-2桁 | デジタルLCD | 10Kから1000Mオーム | 250/500/1000VDC | (8)単三電池 | CAT III 600V、CAT IV 300V | ¥219,937 | ||
MIT200 | +/- 3%+ /-2桁 | デジタルLCD | 1000Mオーム | 500 VDC | (6)単三電池 | CATIII 600V | ¥128,513 | ||
MIT210 | +/- 3%+ /-2桁 | デジタルLCD | 10Kから1000Mオーム | 1000 VDC | (6)単三電池 | CATIII 600V | ¥134,433 | ||
BM5200 | +/- 5% | デジタル/アナログLCD | 100kΩ~1TΩ | 250/500/1000/2500/5000 VDC | (8)単三電池 | CATIII 600V | ¥607,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。