アイテム価格 | 絶縁テスター |
正確さ | +/- 20%@ 15kV |
オートパワーオフ | 有り |
静電容量範囲 | 10 nF〜50 uF |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | デジタル/アナログバックライト付きLCD |
絶縁抵抗範囲 | 30Tオーム |
インタフェース | USB |
ライブ回路検出 | 有り |
出力テスト電圧 | 1000 / 15,000 VDC |
電源 | ラインまたはバッテリー |
抵抗範囲 | 10,000〜30Tオーム |
安全性評価 | CAT IV 1000V、IEC 61010-1 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9030330040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。