アイテム価格 | マイクロオームメーター |
正確さ | +/- 0.2% |
カウント | 25,000 |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
出力電流 | 0.1mA〜10A |
電源 | NiMH バッテリーまたはライン |
抵抗範囲 | 0から2500オーム |
解像度 | 0.1uオーム |
安全性評価 | CAT III 300V |
船の重量(kg) | 9.55 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。