入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクタンブラーラチェット錠 |
シリンダー | 7 / 8 " |
終了 | 洗練されたクロム |
ドアの厚さについて | 1 / 4 " |
キー番号 | 6200 |
キーの種類 | 同様に |
最大ラッチ距離(インチ) | 4 |
タイプ | レギュラーバー |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8301600000 |
プロダクト | モデル | ドアの厚さについて | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G RR1250A750PCSM1 | 3 / 4 " | 調節可能なバー | ¥6,253 | ||
G RR1250ADHEPCSM1 | 3 / 8 " | 接着剤マウント | ¥8,614 | ||
G RR1250ADEXPCSM1 | 1 / 4 " | 拡張ベースプレート | ¥10,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。