MEGGER DLRO-10 マイクロオームメーター 1.9999m オーム~1999.9 オーム
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
アイテム価格 | マイクロオームメーター |
正確さ | +/- 0.2% |
カウント | 19,999 |
ディスプレイ | LED製品 |
出力電流 | 100uAから10A |
電源 | NiMHバッテリー |
抵抗範囲 | 1.9999mオームから1999.9オーム |
解像度 | 0.1uオームから100mオーム |
安全性評価 | CATIII 600V |
船の重量(kg) | 5.19 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DLRO-10X | バックライト付きLCD | ¥1,204,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。