アイテム価格 | ケーブル障害ロケーター |
正確さ | +-1% |
オートシャットオフ | 有り |
ディスプレイ | バックライトLCD |
エンクロージャ評価 | IP54 |
インピーダンス | 25,50,75、100、XNUMXおよびXNUMXオーム |
測定範囲 | 0-5000 M |
最先端の | 5 AA電池 |
パルス持続時間 | 2nsから |
解像度 | 0.1M |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9027504060 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。