入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル高さ計 |
正確さ | +/- 0.5%+ /-2桁 |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | LCD |
測定単位 | フィートとインチまたはメートル |
ワイヤーの数 | 6 |
動作温度 範囲 | 14〜104度F |
電源 | (1)9V電池 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | IE |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
659600 | ¥285,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。