MEGAPRO STD6-8-C 交換用ビットスパナ #6、#8
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライバー交換ビット |
ビットスタイル | スパナ |
六角サイズ | 1 / 4 " |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
ポイントサイズ | #6と#8 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
タイプ | スパナ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ポイントサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FD4-6-C | #4と#6 | スロット | ¥592 | ||
PD0-3-C | #0と#3 | フィリップス | ¥652 | ||
PD1-2-C | #1と#2 | フィリップス | - | 見積依頼
| |
SD0-3-C | #0と#3 | スクエア(ロバートソン) | ¥735 | ||
SD1-2-C | #1と#2 | スクエア(ロバートソン) | ¥748 | ||
TDT10-15-C | T10およびT15 | トルクス | ¥1,748 | ||
STD10-12-C | #10と#12 | スパナ | ¥1,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。