入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジボールベアリング |
ビットスタイル | ナットドライバー 1/4" |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | 13イン1 |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | Tハンドル |
材料 | S2スチール |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | ステンレス鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | フィリップス#1 x#2、#3 x#0、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、スロット#4 x#6、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | シャンクタイプ | 終了 | ハンドルデザイン | 含まれているサイズ | アイテム価格 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | プライマリアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151HEX | コールテン | クロム | ナイロン/ ABS合金加工樹脂 | 六角 3/32" x 7/64"、1/8" x 9/64"、5/32" x 3/16"、7/32" x 1/4"、2.0 mm x 3.0 mm、4.0 mm x 5.0mm、5.5mm×6.0mm | マルチビットドライバー | 8 | 8.5 " | 一般的用途 | ¥6,334 | ||
151SL44 | しっかりとしたロック | クロム | ナイロン/ ABS合金加工樹脂 | フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、#0 x#3、スロット#4 x#6、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 | マルチビットドライバー | 8 | 8.5 " | 一般的用途 | ¥7,567 | ||
151TP2 | コールテン | ブラックオキサイド | トライアックスナイロン | トルクセット:TS4 x TS6、TS8 x TS10、Torx(R)Plus TP10 x TP15、TP20 x TP25、TP27 x TP30、トライウィングTW2 x TW3、TW4 x TW5 | マルチビットドライバー | 8 | 8.5 " | 改ざん防止 | ¥10,157 | ||
6キット7 | コールテン | ブラックオキサイド | トライアックスナイロン | フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、#0 x#3、スロット#4および#6、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 | マルチビットドライバー&ホルスター | 9 | 8.5 " | 一般的用途 | ¥5,958 | ||
211R2C36RD | コールテン | クロム | ナイロン樹脂 | フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、スロット#4 x#6、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 | マルチビットドライバー | 7 | 8.5 " | 一般的用途 | ¥9,732 | ||
151空調-U | コールテン | ブラックオキサイド | ナイロン/ ABS合金加工樹脂 | フィリップス#0 x#3、#1 x#2、フィリップスダブルロック#2、スロット付き#3 x#5、#4 x#6、バルブステムx#5.5スロット付き | マルチビットドライバー | 8 | 8.5 " | 空調 | ¥6,298 | ||
151ELEV | コールテン | ブラックオキサイド | ナイロン/ ABS合金加工樹脂 | フィリップス#0 x#3、#1 x#2、スロット付き#4 x#6、スパナ#6 x#8、#10 x#12、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 | マルチビットドライバー | 8 | 8.5 " | エレベーター | ¥7,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。