入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タクティカルグローブ |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 0 |
バックマテリアル | TrekDry(R) |
クロージャタイプ | 面ファスナー |
色 | マルチカムカモフラージュ |
カフ | スリップオン |
カット | クルート |
フィンガースタイル | フルフィンガー |
ナックルパディング素材 | トリコット |
長さ | 10 " |
ライナー材料 | トリコット |
手のひら素材 | 合成皮革 |
サイズ | 2XL |
ステッチ素材 | ナイロン |
温度。 範囲 | 32度から200度F |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | VN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。