入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
cc /分 | 52.6 |
コンプライアンス | ETL、cETL、ETLsanitary、CE |
コード長 | 6ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 5.69 " |
マックス。 フロー | 0.83GPH |
マックス。 流量 | 0.83gph |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
最大XNUMX分あたりのストローク | 14 |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
最小 流量 | 2.6GPD |
モーターRPM | 14 |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
ポンプタイプ | ぜん動 |
再現性 | +/- 2% |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 24 Ft。 |
チューブ材質 | ノルプレン(R) |
ターンダウン率 | 7.7:1 |
タイプ | 多目的 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 7.62 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。