入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
コーティング範囲 | 手のひら/指 |
塗装仕上げ | 質感 |
コーティング材料 | バイポリマー |
色 | ブラック/グレー |
カフ | 圧延 |
カット | 3 |
ゲージ | 13、7 |
ライナー材料 | ダイニーマ(R)/合成/グラスファイバー、アクリルテリー |
サイズ | 2XL |
UPC | 999569321728 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 6116106500 |
原産国 | PK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。