アイテム価格 | ギヤードピアノヒンジ |
色 | ブロンズ |
終了 | ブロンズアルマイト |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 不定 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 10 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.187 " |
長さ | 6.58ft。 |
材料 | 押出成形6063-T6アルミニウム合金 |
取り付け | ほぞ穴 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8302104030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。