入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ、1インチNema |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | NPT |
ブランドに合う | マクドネルとミラー |
マックス。 使用圧力 | 160のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
最小温度 | 32度F |
NEMA評価 | NEMA 4X |
極数 | 単発講座 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | US |
A.
A. 主な要素には、流量範囲、パイプ サイズの互換性、流体の互換性、NEMA 定格、温度と圧力の範囲、必要な感度、オプション機能、既存のシステムとの互換性が含まれます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。