入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用スイッチ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続サイズ | 1 MNPT |
連絡先の評価 | 7.4A @ 120 VAC-全負荷、120 VA @ 120または240VAC-パイロットデューティ |
コード長 | 100ft。 |
コードタイプ | まあまあ |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 8 |
高さ | 34 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インレット | 画面/浸水 |
長さ | 20 " |
材料 | 真ちゅう、SS、EPDM |
マックス。 フロー | 131 GPM |
最大流体温度 | 250 F |
最大頭 | 35のフィート |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 32 F |
最小 流量 | 5.8 GPM |
最小流体温度 | 32 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
動作速度範囲(FPM) | 130〜280 |
過負荷保護 | 有り |
スプレーパターン | (3)スプレーパターンスカイキャノン高さ35フィート、トランペット高さ20フィート、スイレン22フィート。 |
スイッチエンクロージャ | NEMA 1 |
スイッチタイプ | 単極双投スナップスイッチ |
UPC | 751875991251 |
電圧 | 120/240 |
接液材料 | 真ちゅう、ステンレス鋼、EPDM |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
FS254 | ¥91,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。