入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
材料 | ベーン:スチール/真ちゅう、シール:スチール/ PTFE |
最大周りの派遣社員。 | 300 F |
最小周りの派遣社員。 | 32 F |
動作速度範囲(FPM) | 910〜1610 |
スイッチエンクロージャ | NEMA 1 |
スイッチタイプ | 単極双投スナップスイッチ |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。