入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションパンチセット |
長さ | 15 " |
材料 | 真鍮 |
個数 | 3 |
含まれているサイズ | 真鍮ラインナップパンチ-3/8 x 10、7/16 x 14"、真鍮ドリフトパンチ-3/4 x 10" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8207306062 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。