入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4-Pc。 ミニフックアンドピックセット |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | 人間工学的 |
ハンドル径 | 1/2インチ |
ハンドル材料 | 2-コンポジット |
頭 | ブラックオキサイド |
マグネットエンド | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
ポイントタイプ | ストレート、90度、カーブ、および複雑なフック |
チップ素材 | 硬化および強化鋼 |
UPC | 045256600031 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。