入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮式拡大鏡 |
ハンドルタイプ | PVC |
長さ | 7 "から28/1" |
材料 | ガラス |
ミラーサイズ(インチ) | 2-1/4 x 2-1/2 |
個数 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
形状 | 長方形 |
スイベルタイプ | 玉 |
UPC | 094706284017 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。