入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップツール |
直径 | 5 / 8 " |
拡張長さ | 22.25 |
ハンドルタイプ | 伸縮式 |
長さ | 21.75 " |
吊り上げ能力 | 14ポンド |
材料 | 磁石 |
ピックアップの長さ | 15-1 / 4」 |
プル容量 | 14ポンド |
サイズ | 5/8" x 21-3/4" |
表面サイズ | 58 " |
タイプ | 柔軟性 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17600 | 22.25 " | アクリル | 2-1/2" x 1-3/4" | 鏡 | ¥7,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。