入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷たいノミ |
16進法 | 5 / 8 " |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
個数 | 1 |
サイズ | 3 / 4 " |
テザー対応 | テザーに対応していません |
チップサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 16進法 | 長さ | 材料 | サイズ | テザー対応 | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66122 | 5 / 8 " | 11 " | CVスチール | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 4 " | ¥3,179 | ||
66124 | 3 / 4 " | 11 " | CVスチール | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1" | ¥4,250 | ||
10207 | 7 / 16 " | 12 " | 鋼 | 1/2 x 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ¥3,657 | ||
10213 | 5 / 8 " | 12 " | 鋼 | 3/4 x 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 4 " | ¥3,920 | ||
10215 | 5 / 8 " | 18 " | 鋼 | 3/4 x 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 4 " | ¥5,799 | ||
10219 | 3 / 4 " | 18 " | 鋼 | 7/8 x 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 7 / 8 " | ¥5,535 | ||
10222 | 3 / 4 " | 18 " | 鋼 | 1×18インチ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1" | ¥7,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。